曜日別特売

電源 エントリー プラグ 120A 1KV レッド

電源 エントリー プラグ 120A 1KV レッド - AMPHENOL
仕様製品群:SurLok Plus シリーズ 種別:プラグ 定格電圧:1kV 定格電流:120A コネクタ マウント:パネル マウント コンタクト 終端 タイプ:クイックコネクトアズワン品番65-1629-70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53170646SLPPA25BSR
4,260
4,198
4,618(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする