SK(新潟精機)
SK リングゲージ
仕様
ローレット有
材質
合金工具鋼
真円度・円筒度(μm)
0.5
呼び寸法D(mm)
5.19
面取り寸法C(mm)
0.8
外径d(Φmm)
32
厚さB(mm)
8
内径公差(μm)
±1.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
面取り寸法F(mm)
0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53172247
RG-5.19
¥
15,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
13日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください