曜日別特売

産業用/組込用 CFカード(コンパクトフラッシュカード)

産業用/組込用 CFカード(コンパクトフラッシュカード) - ACPI

MLCタイプのCFカードで、CF6.0規格に準拠しています。寸法は42.7 x 36.4 x 3.3mm。耐衝撃1500G@0.5ms、耐振動20G @7~2K Hz, 3 axesに対応し、動作温度は0℃ ~ 70℃、保存温度は-55℃ ~ +95℃(結露無き事)です。

動作温度(℃)0~70NandタイプMLC内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(GB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53188155ECF7J-M-CFMLC16GB-7FF00266VN16
オープン
16,980
18,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53188164ECF7J-M-CFMLC32GB-7FF00078VN32
オープン
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53188180ECF7J-M-CFMLC64GB-7FF00087VN64
オープン
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53188146ECF7J-M-CFMLC8GB-7FF00045VN8
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする