USBチャージャー PD対応TypeC+QC対応TypeA

USBチャージャー PD対応TypeC+QC対応TypeA - オーム電機USBチャージャー PD対応TypeC+QC対応TypeA - オーム電機USBチャージャー PD対応TypeC+QC対応TypeA - オーム電機USBチャージャー PD対応TypeC+QC対応TypeA - オーム電機USBチャージャー PD対応TypeC+QC対応TypeA - オーム電機

Type-Cポート×1、USB-Aポート×1搭載
Type-CポートはPowerDelivery対応(最大20W)、Type-AポートはQuickCharge3.0に対応(最大18W)
Type-AもType-Cも急速充電が可能、接続した機器を自動で見分け最適な出力で充電(おまかせ充電)
家庭用コンセント接続タイプ、カバンに入れても邪魔にならない収納式プラグ
対応機器はスマートフォン、タブレット、ゲーム機など
本体カラーはブラック

質量(g)約51定格出力Type-C:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W)、Type-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)、Type-C+Type-A:DC5V/3A(最大15W)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×39×43(プラグ収納時・突起物除く)接続端子USBType-C(USBPowerDelivery対応)、USBType-A(QuickCharge3.0対応)定格入力AC100-240V50/60Hz0.5A内容量1個
注意
※本製品は家庭用コンセントに接続して使うUSB-AC電源アダプターです。(バッテリーではありません。)
※USBPDまたはQuickChargeの性能を発揮させるには、接続する機器及び接続コードがそれぞれの規格に対応している必要があります。
※最大出力を超える機器を接続すると、充電ができない、または充電に時間がかかることがあります。
※接続端子コードは付属しておりません。接続する機器に対応したコードを別途ご用意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53189555MAV-AP220N
1,780
1,779
1,957(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする