曜日別特売

OAクリーナー 除菌タイプ 25枚入り

OAクリーナー 除菌タイプ 25枚入り - オーム電機OAクリーナー 除菌タイプ 25枚入り - オーム電機OAクリーナー 除菌タイプ 25枚入り - オーム電機
(1件のレビュー)

アルコール不使用だから、肌にも機器にもやさしい
除菌、ウェットタイプ
静電気防止効果でホコリがつきにくい
キーボードやマウス、テレビやパソコンの液晶画面にも使えます

質量(g)約82枚数25枚寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)70×136×32主成分精製水、界面活性剤、帯電防止剤、抗菌剤、防腐剤寸法(横×縦)(mm)(約)140×150内容量1個
注意
※OA専用クリーナーです。ブラウン管ディスプレイやプラズマテレビ、シャープモスアイパネルには使用しないでください。(表面のコーティングを傷つける場合があります。)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53189528OA-MDP25AF
378
369
406(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-26
用途: 事務室PCの清掃
製造業

思ったより小さくて携帯には便利
だけど、通常使う分には容量が多くて大き目のを購入しようと思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする