曜日別特売

CDラジオカセットレコーダー

CDラジオカセットレコーダー - オーム電機CDラジオカセットレコーダー - オーム電機CDラジオカセットレコーダー - オーム電機CDラジオカセットレコーダー - オーム電機

懐かしいカセットテープを再生できます。
CDやラジオも、カセットテープに簡単に録音できます。
外部機器の録音や、外部機器のスピーカーとしても使用可能
コンセント、電池の2電源対応(専用電源コード付属、電池別売)
口径66mmスピーカー2基搭載、最大出力1W+1Wのステレオサウンド
ワイドFM(FM補完放送)対応
CDプログラム(最大20曲まで)リピートランダム再生機能付き
CD/選局液晶表示
ラジオはAM/FM(ステレオ受信)、ワイドFM対応
ヘッドホン出力端子、外部音声入力端子付き
キャリーハンドル付き
FMロッドアンテナ付き
本体カラーはシルバー

仕様【CD】CD、CD-R/RWディスクの再生に対応、【カセットテープ】トラック方式:4トラック2チャンネルステレオセミオートストップ機能、【ラジオ】AM:522~1620kHzモノラル受信(9kHzステップ)、FM:76~108MHzステレオ受信(0.1MHzステップ)付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書質量(g)約1300(乾電池含まず)電源AC100V(50/60Hz)、DC9V単2形乾電池×6本使用(別売)最大出力(W)実用:1+1(r.m.s)定格消費電力(W)15外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×117×210電池寿命(時間)スピーカー出力時:ラジオ約15/CD約13/カセット約14、ヘッドホン出力時:ラジオ約18/CD約17時間/カセット約18接続端子ヘッドホン出力端子…Φ3.5mmステレオミニジャック、外部音声入力端子…Φ3.5mmステレオミニジャックスピーカー部インピーダンス(Ω)8スピーカーサイズ(mm)口径66×2内容量1台
取扱説明書:(5.25MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53189896RCD-590Z-S
8,800
8,799
9,679(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする