曜日別特売

ワイヤレス充電機能搭載マウスパッド

ワイヤレス充電機能搭載マウスパッド - JTT

大判マウスパッドと最大15W対応のワイヤレス充電器が一体化
急速充電対応
ワイヤレス充電エリアは、QuickCharge3.0(QC3.0)対応の電源に接続することで、最大15Wの急速充電が可能になります。
使いやすいマウスパッド
マウスパッドとして使えるエリアは約33cm×33cm。マウスを大きく動かす作業でもストレスになりにくい仕様です。
スリム設計
厚さはたったの6mm。
デスク上で邪魔になりにくい厚みです。

付属品USBケーブル(USB-A to Type-C)寸法(mm)約340×220×6質量(g)約345出力ワイヤレス最大15W入力5V/2A、9V/2A、12V/1.5A max主要材質ポリウレタン・ABS動作周囲温度(℃)10~40内容量1個
注意
※パッケージの素材が薄い紙箱野為、箱の潰れしわが発生するものがございますが仕様になります。
※充電エリアには、ワイヤレス充電非対応の機器や金属製品を乗せないでください。
※USB電源は付属しておりません。5V/2A以上の電源をご用意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53225849JT-MC3
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする