メイン画像

ワイヤレス充電機能搭載マウスパッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53225849 品番JT-MC3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

大判マウスパッドと最大15W対応のワイヤレス充電器が一体化
急速充電対応
ワイヤレス充電エリアは、QuickCharge3.0(QC3.0)対応の電源に接続することで、最大15Wの急速充電が可能になります。
使いやすいマウスパッド
マウスパッドとして使えるエリアは約33cm×33cm。マウスを大きく動かす作業でもストレスになりにくい仕様です。
スリム設計
厚さはたったの6mm。
デスク上で邪魔になりにくい厚みです。

付属品USBケーブル(USB-A to Type-C) 寸法(mm)約340×220×6 質量(g)約345 出力ワイヤレス最大15W 入力5V/2A、9V/2A、12V/1.5A max 主要材質ポリウレタン・ABS 動作周囲温度(℃)10〜40
注意
※パッケージの素材が薄い紙箱野為、箱の潰れしわが発生するものがございますが仕様になります。
※充電エリアには、ワイヤレス充電非対応の機器や金属製品を乗せないでください。
※USB電源は付属しておりません。5V/2A以上の電源をご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする