曜日別特売

組立式クローゼット 12個セット 組替自由 大容量 組立簡単 多用途収納ボックス

組立式クローゼット 12個セット 組替自由 大容量 組立簡単 多用途収納ボックス - SunRuck組立式クローゼット 12個セット 組替自由 大容量 組立簡単 多用途収納ボックス - SunRuck組立式クローゼット 12個セット 組替自由 大容量 組立簡単 多用途収納ボックス - SunRuck組立式クローゼット 12個セット 組替自由 大容量 組立簡単 多用途収納ボックス - SunRuck組立式クローゼット 12個セット 組替自由 大容量 組立簡単 多用途収納ボックス - SunRuck組立式クローゼット 12個セット 組替自由 大容量 組立簡単 多用途収納ボックス - SunRuck組立式クローゼット 12個セット 組替自由 大容量 組立簡単 多用途収納ボックス - SunRuck組立式クローゼット 12個セット 組替自由 大容量 組立簡単 多用途収納ボックス - SunRuck

スペースやインテリアに合わせて自由にレイアウトできるパネル式でレイアウトもスマートに。1セットで12ボックス組み立て可能なので、1人分の衣類がまとめて収納できます。
シンプルなデザインなので、衣類収納以外にも、台所であふれがちな調味料や食材、散らかりがちなおもちゃなどの収納にも使えます。
重量は1ボックスあたり約1kgと軽量なので、模様替えやお引越しの際の移動や解体もラクラク行えます。
オプションパーツを取り付けることで、衣類収納の幅が広がったり、扉同市を連結させて扉の開閉を楽に行えるなど、収納力と使いやすさがアップします

用途・一人暮らしや単身赴任、引っ越しの際の衣類収納などに。セット内容長方形プレート×27、扉×12、背面プレート×12、接続パーツ×42、扉連結パーツ×6、扉用取っ手×12、ハンガーバー×2質量(kg)11.3ホワイト幅(cm)111耐荷重(kg)1ボックス/5高さ(cm)147奥行き(cm)47内容量1台
注意
※・商品の詳細はご注文前にメーカーサイトもしくはカタログ等で御確認ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53224449SR-STW034-WH
オープン
9,073
9,980(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方1¥5,000/税込¥5,500
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする