曜日別特売

ラッシングベルト フック

ラッシングベルト フック - OMT
(1件のレビュー)

出荷前に規格ごとに破断試験を行い、商品の安全性をきっちりと確認しております。
運搬する荷物をしっかりと固定して、荷崩れ・損傷などのトラブルを防ぐ用途に最適なのがラッシングベルト・ベルト荷締機。
ラッシング、ガッチャ、ベルト荷締機などの呼称で親しまれています。
荷造り作業者、積み降ろし作業者、運転手など、業務に携わる全ての人間の安全を守るという役割も果たしています。
・ラチェットが日本向け仕様でジャストフィット
・PL保険加入済み
・ヨーロッパ規格 CE GSマーク取得

用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止に。付属品プロテクター・スリーブ2枚ベルト幅(mm)50材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)1先端金具Jフック(クロスフック・ナローフック)内容量1台
注意
※本製品で玉掛作業はできません。
※誤った操作や日頃の点検を怠れば、荷の落下など危険な状態になります。
※使用方法・使用荷重を考慮し、余裕のある製品を選定してください。
※製品の金具の色が写真と異なる場合がございます。予めご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト長さ巻取側(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53222130NB35446-15
オープン
取扱い終了
53222139NB35447-17
オープン
取扱い終了
53222148NB35448-110
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-21
用途: 積込作業
運輸・通信業

今回リピートです。積込作業にて、とても使いやすかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする