曜日別特売

回転座椅子アクシス ダークブラウン

回転座椅子アクシス ダークブラウン - 平インテリア産業回転座椅子アクシス ダークブラウン - 平インテリア産業回転座椅子アクシス ダークブラウン - 平インテリア産業回転座椅子アクシス ダークブラウン - 平インテリア産業回転座椅子アクシス ダークブラウン - 平インテリア産業

コンパクトサイズで、座り心地と使い勝手がとても良いです。背部はレバーで調整することで14段階でリクライニングが可能です。また、ヘッド部にも14段ギアを入れているので、楽にTVなどを見ることができます。さらに、360度回転式なので、どの向きからでも立ち座りが楽々です。アーム部分は天然木仕様となっています。また、座面にはポケットコイルが内蔵されています。使わないときは、背もたれを前に折りたたむことでコンパクトに収納できます。生地も背面まで表地と同じ仕様です。

用途ゆったりとくつろぎたいときに。テレビを見るときに。読書の際に。昼寝に。ゲームやパソコンを長時間プレイする際に。立ち座りが困難な方の座りや立ち上がりの補助に。仕様頭部ギア:14段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×670×750個装座面部ポケットコイル数:4×4の16個回転角度(°)360リクライニング背14段階レバー式内容量1台
注意
※直射日光の当たる場所や、ストーブや火気の近くでご使用にならないでください。火災の原因になる恐れがあります。上で飛び跳ねたり、飛び乗ったりしないでください。転倒してケガをする恐れがあります。本来の用途以外でのご使用はおやめください。畳、フローリングでご使用される際は、カーペット等を敷き、ご使用ください。床を傷つける恐れがあります。床が平らな場所でご使用ください。開梱後匂いが気になる場合は、数日間風通しの良いところで陰干ししてください。各部ファスナーは製造工程上必要なものです。むやみに開閉しないでください。ファスナーの破損原因となります。天災等の不可抗力やお客様の取り扱い上の不注意、不当な修理、改造による故障、破損は保証致しかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53226664SS-596AX-DBRダークブラウン
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする