差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ31-AN~)

差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ31-AN~) - SMC差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ31-AN~) - SMC

ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】
ボディ材質:SUS、黄銅、AL
耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65)
省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)
省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)

用途使用流体:空気サイズ30材質(シール)NBR耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)AL弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(14.03MB)
1416件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54520894JSXZ31-AN02R-4GS基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC220Rcなし
10,340
9,298
10,228(税込)
20日以内出荷
返品不可
54520910JSXZ31-AN02R-4GS-B基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC220Rcブラケット付
10,510
9,498
10,448(税込)
20日以内出荷
返品不可
54520919JSXZ31-AN02R-4GS-D基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC220Rcなし
10,510
9,498
10,448(税込)
20日以内出荷
返品不可
54520928JSXZ31-AN02R-4GS-D-B基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC220Rcブラケット付
10,670
9,598
10,558(税込)
20日以内出荷
返品不可
54520937JSXZ31-AN02R-4CSコンジット
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC220Rcなし
10,620
9,698
10,668(税込)
20日以内出荷
返品不可
54520946JSXZ31-AN02R-4CS-Bコンジット
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC220Rcブラケット付
10,780
9,798
10,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
54520955JSXZ31-AN02R-4CS-Dコンジット
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC220Rcなし
10,780
9,798
10,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
54520964JSXZ31-AN02R-4CS-D-Bコンジット
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC220Rcブラケット付
10,950
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
54520980JSXZ31-AN02R-4DSDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC220Rcなし
10,450
9,498
10,448(税込)
20日以内出荷
返品不可
54520989JSXZ31-AN02R-4DS-BDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC220Rcブラケット付
10,620
9,698
10,668(税込)
20日以内出荷
返品不可
54520998JSXZ31-AN02R-4DS-DDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC220Rcなし
10,620
9,698
10,668(税込)
20日以内出荷
返品不可
54521007JSXZ31-AN02R-4DS-D-BDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC220Rcブラケット付
10,780
9,698
10,668(税込)
20日以内出荷
返品不可
54521016JSXZ31-AN02R-4DZDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC220Rcなし
11,280
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
54521025JSXZ31-AN02R-4DZ-BDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC220Rcブラケット付
11,440
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
54521034JSXZ31-AN02R-4DZ-DDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC220Rcなし
11,440
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
54521050JSXZ31-AN02R-4DZ-D-BDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC220Rcブラケット付
11,610
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
54521059JSXZ31-AN02R-4DNDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC220Rcなし
10,120
9,198
10,118(税込)
20日以内出荷
返品不可
54521068JSXZ31-AN02R-4DN-BDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC220Rcブラケット付
10,290
9,398
10,338(税込)
20日以内出荷
返品不可
54521077JSXZ31-AN02R-4DN-DDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC220Rcなし
10,290
9,398
10,338(税込)
20日以内出荷
返品不可
54521086JSXZ31-AN02R-4DN-D-BDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC220Rcブラケット付
10,450
9,498
10,448(税込)
20日以内出荷
返品不可
54521095JSXZ31-AN02R-4WNM12コネクタ・コネクタ用ケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC220Rcなし
10,780
9,798
10,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
54521104JSXZ31-AN02R-4WN-BM12コネクタ・コネクタ用ケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC220Rcブラケット付
10,950
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
54521120JSXZ31-AN02R-4WN-DM12コネクタ・コネクタ用ケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC220Rcなし
10,950
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
54521129JSXZ31-AN02R-4WN-D-BM12コネクタ・コネクタ用ケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC220Rcブラケット付
11,110
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
54521138JSXZ31-AN02R-5Gグロメット1/4DC24Rcなし
9,410
8,498
9,348(税込)
20日以内出荷
返品不可
54521147JSXZ31-AN02R-5G-Bグロメット1/4DC24Rcブラケット付
9,570
8,598
9,458(税込)
20日以内出荷
返品不可
54521156JSXZ31-AN02R-5G-Dグロメット1/4DC24Rcなし
9,570
8,598
9,458(税込)
20日以内出荷
返品不可
54521165JSXZ31-AN02R-5G-D-Bグロメット1/4DC24Rcブラケット付
9,740
8,798
9,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
54521174JSXZ31-AN02R-5GS基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24Rcなし
10,340
9,298
10,228(税込)
20日以内出荷
返品不可
54521190JSXZ31-AN02R-5GS-B基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24Rcブラケット付
10,510
9,498
10,448(税込)
20日以内出荷
返品不可
54521199JSXZ31-AN02R-5GS-D基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24Rcなし
10,510
9,498
10,448(税込)
20日以内出荷
返品不可
54521208JSXZ31-AN02R-5GS-D-B基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24Rcブラケット付
10,670
9,598
10,558(税込)
20日以内出荷
返品不可
54521217JSXZ31-AN02R-5CSコンジット
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24Rcなし
10,620
9,698
10,668(税込)
20日以内出荷
返品不可
54521226JSXZ31-AN02R-5CS-Bコンジット
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24Rcブラケット付
10,780
9,798
10,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
54521235JSXZ31-AN02R-5CS-Dコンジット
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24Rcなし
10,780
9,798
10,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
54521244JSXZ31-AN02R-5CS-D-Bコンジット
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24Rcブラケット付
10,950
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
54521260JSXZ31-AN02R-5DSDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24Rcなし
10,450
9,498
10,448(税込)
20日以内出荷
返品不可
54521269JSXZ31-AN02R-5DS-BDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24Rcブラケット付
10,620
9,698
10,668(税込)
20日以内出荷
返品不可
54521278JSXZ31-AN02R-5DS-DDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24Rcなし
10,620
9,698
10,668(税込)
20日以内出荷
返品不可
54521287JSXZ31-AN02R-5DS-D-BDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24Rcブラケット付
10,780
9,698
10,668(税込)
20日以内出荷
返品不可
54521296JSXZ31-AN02R-5DZDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24Rcなし
11,280
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
54521305JSXZ31-AN02R-5DZ-BDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24Rcブラケット付
11,440
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
54521314JSXZ31-AN02R-5DZ-DDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24Rcなし
11,440
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
54521330JSXZ31-AN02R-5DZ-D-BDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24Rcブラケット付
11,610
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
54521339JSXZ31-AN02R-5DNDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24Rcなし
10,120
9,198
10,118(税込)
20日以内出荷
返品不可
54521348JSXZ31-AN02R-5DN-BDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24Rcブラケット付
10,290
9,398
10,338(税込)
20日以内出荷
返品不可
54521357JSXZ31-AN02R-5DN-DDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24Rcなし
10,290
9,398
10,338(税込)
20日以内出荷
返品不可
54521366JSXZ31-AN02R-5DN-D-BDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24Rcブラケット付
10,450
9,498
10,448(税込)
20日以内出荷
返品不可
54521375JSXZ31-AN02R-5WNM12コネクタ・コネクタ用ケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24Rcなし
10,780
9,798
10,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
54521384JSXZ31-AN02R-5WN-BM12コネクタ・コネクタ用ケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24Rcブラケット付
10,950
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする