曜日別特売

高圧クーラント対応スクリューオン式ヘッド QR12-SDQXL-CHP

高圧クーラント対応スクリューオン式ヘッド QR12-SDQXL-CHP - タンガロイ高圧クーラント対応スクリューオン式ヘッド QR12-SDQXL-CHP - タンガロイ
記号【マスターインサート】DXGU070302L勝手L首下長(mm)19.5コーナーR(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応クーラント【供給プロパティ】TRUE内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホルダー
本体幅(mm)
機能幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53305624QR12C-SDQXL07-CHPA16 -QR1288.5
44,500
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
53305728QR12D-SDQXL07-CHPA19/20 -QR12910.5
44,500
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする