タンガロイ
高圧クーラント対応スクリューオン式ヘッド QR12-SDLCL-CHP
記号
【マスターインサート】DCGT11T302
勝手
L
首下長(mm)
19.5
コーナーR(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
クーラント
【供給プロパティ】TRUE
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホルダー
本体幅(mm)
機能幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53305579
QR12C-SDLCL11-CHP
A16 -QR12
10
8.5
¥
44,500
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
53305676
QR12D-SDLCL11-CHP
A19/20 -QR12
9
10.5
¥
44,500
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください