高圧クーラント対応、専用丸シャンク A-QR12

高圧クーラント対応、専用丸シャンク A-QR12 - タンガロイ高圧クーラント対応、専用丸シャンク A-QR12 - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)対応クーラント【供給プロパティ】TRUE内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
シャンク高さ(mm)
接続径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53305798A16F-QR126515【機械側】16
44,800
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
53305807A16X-QR1210015【機械側】16
49,400
39,980
43,978(税込)
当日出荷
53305816A19G-QR127018【機械側】19.05
46,400
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
53305825A19X-QR1210018【機械側】19.05
46,400
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
53305834A20G-QR127019【機械側】20
46,400
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
53305850A20X-QR1210019【機械側】20
46,400
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする