タンガロイ
高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りヘッド QR12-SXXL-CHP
記号
【マスターインサート】JXTG12FR-60
勝手
L
首下長(mm)
19.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
クーラント
【供給プロパティ】TRUE
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホルダー
本体幅(mm)
機能幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53305780
QR12E-SXXL09-CHP
A16 -QR12
8
11.5
¥
54,300
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
53305789
QR12G-SXXL09-CHP
A19/20 -QR12
10
13.5
¥
54,300
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください