アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
マイクロカットオフィスシュレッダM3434M
A3サイズ、配送用パックや伝票付き封筒も細断可能!クリーニングボタンを追加し従来機能をさらに進化させたプレミアムマシン!!
質量(kg)
22.5
サイズ
A3対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
438×285×730
ダストボックス容量(L)
34
最大裁断枚数
15
細断寸法(mm)
2×13
投入口幅(mm)
300
最大細断枚数
15
細断形状
マイクロカット
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
438×285×730
細断可能物
CD/DVD/CARD
最大投入幅
300mm
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53305536
GSHM3434M
¥
125,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
1
お送りできません