アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
クロスカットオフィスシュレッダM06X
大規模オフィスでニーズの高い最大細断40枚の、大容量&大量処理モデル!長時間の連続使用も可能な高スペックシュレッダ!!
質量(kg)
80
サイズ
A3対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
520×535×885
ダストボックス容量(L)
110
最大裁断枚数
42(50Hz)/40(60Hz)
細断寸法(mm)
4×30
投入口幅(mm)
315
最大細断枚数
42(50Hz)/40(60Hz)
細断形状
クロスカット
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
520×535×885
細断可能物
CD/DVD/CARD/USB/SSD
最大投入幅
315mm
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53305509
GSHW06X
¥
379,000
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
北海道地方
1
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
1
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
1
お送りできません