曜日別特売

オフィスクロスカットシュレッダM11X-W

オフィスクロスカットシュレッダM11X-W - アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)オフィスクロスカットシュレッダM11X-W - アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)

A4用紙最大23枚の圧倒的な処理能力を誇るミドルクロスカットシュレッダ。 パワフルに細断しストレスなく作業が行えます!

質量(kg)22.5サイズA4対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×302×755ダストボックス容量(L)36最大裁断枚数25(50Hz)/23(60Hz)細断寸法(mm)3.8×40投入口幅(mm)230最大細断枚数25(50Hz)/23(60Hz)細断形状クロスカットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×302×755細断可能物CD/DVD/CARD最大投入幅230mm内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53305518GSHM11X-W
96,000
76,980
84,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,500/税込¥2,750
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1¥5,000/税込¥5,500
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする