アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
オフィスマイクロカットシュレッダM11M-W
2×10mmの微細細断可能なミドルマイクロカットシュレッダ。 微細細断しストレスなく作業が行えます!
質量(kg)
23
サイズ
A4対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×302×755
ダストボックス容量(L)
36
最大裁断枚数
20(50Hz)/18(60Hz)
細断寸法(mm)
2×10
投入口幅(mm)
230
最大細断枚数
20(50Hz)/18(60Hz)
細断形状
マイクロカット
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
410×302×755
細断可能物
CD/DVD/CARD
最大投入幅
230mm
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53305527
GSHM11M-W
¥
99,000
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
1
お送りできません