リヒトラブ
MARVEL カラビナリール
リールの長さを調整できるロック機能付き。
用途
ベルトループに付けてキーリールとして。リールの長さを8段階ロックする機能付きです。
材質
ポリアミド
寸法(mm)
38×17×74
伸縮範囲(mm)
リール:約700
耐荷重(g)
200
内容量
1個
注意
※リールは約700mm伸縮可能
※耐荷重200g
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53304854
MV7786
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください