マルマン
B5 バインダー ユアンス
『あなたに合うカラー。あなたに合う一冊。』
やわらかで落ち着いた色合いの、シンプルなバインダー。
厚さ(mm)
22
サイズ
B5
質量(g)
236
タイプ
タテ
種類
多穴リング
内容
サイドインクリアポケット
収納枚数
70
穴数
26
縦(mm)
275
横(mm)
205
用紙厚(g/m
2
)
80
材質(表紙)
PVC
罫線
3mm方眼罫ルーズリーフ 10枚、5mm方眼罫 くすみカラーアソート ミニサイズ 5枚
内容量
1冊
注意
※市販のポケットやインデックスをご使用する場合、バインダーからはみ出ることがございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53304398
F119-30
ライトパープル
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
53304407
F119-38
ライトピンク
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
53304416
F119-53
ミント
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
53304425
F119-72
ネイビー
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください