曜日別特売

足楽プロ (81型) タイヤ・チューブセット

足楽プロ (81型) タイヤ・チューブセット - IRC

耐荷重・耐摩耗性・耐リム打ち・低転がり抵抗という、電動アシスト車に求められるあらゆるニーズに応えるタフモデル。
とくに荷重を多く積んで走る機会が多い、「働く人」が利用する業務用電動アシスト車に最適。排水性に優れ、雨の日の安全性も考慮。
業務用でお使いの方
とくに積載を多くされる方

セット内容タイヤ・チューブ(1本巻)ブラック/ブラックタイプW/Oビードスチール標準空気圧(kPa)300標準空気圧(PSI)-内容量1セット
注意
※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。
※プレミアムチューブ入り
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
No.
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53319107C70200WO 22×1-3/4755【IRC NO.】C70200
5,000
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
53319116C70202WO 24×1-1/2720【IRC NO.】C70202
4,600
取扱い終了
代替品有
53319125C70201WO 24×1-3/4810【IRC NO.】C70201
5,200
取扱い終了
代替品有
53319134C70203WO 26×1-1/2790【IRC NO.】C70203
4,900
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53319116C7020254580918C70202C70202 足楽プロ (81型) タイヤ・チューブセット IRC 54580918足楽プロ (81型) タイヤ・チューブセットIRC1セット
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
53319125C7020154580927C70201C70201 足楽プロ (81型) タイヤ・チューブセット IRC 54580927足楽プロ (81型) タイヤ・チューブセットIRC1セット
4,898
税込5,388
注文コードが変更になりました
53319134C7020354580936C70203C70203 足楽プロ (81型) タイヤ・チューブセット IRC 54580936足楽プロ (81型) タイヤ・チューブセットIRC1セット
4,698
税込5,168
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする