曜日別特売

GEO CLAW TUBELESS READY (ジオクロウ チューブレスレディ)

GEO CLAW TUBELESS READY (ジオクロウ チューブレスレディ) - IRC

北米でのMTB/グラベルのトップライダー、Peter Stetinaとのサポート契約を機に誕生したGEO CLAW TLR。
低めのセンターノブと最適なサイドノブによって、転がり抵抗の低減とコーナリンググリップを両立したMTBタイヤは、スムーズな走りの中にも適度なサイドグリップがあり、とくにドライ路面でのXCレースで威力を発揮する。
芝や牧草地など、ドライかつ強抵抗の路面向け
低転がり抵抗と十分なグリップ性能を両立
スムーズなバイクコントロールが可能に

セット内容タイヤ(1本バラ)ブラックビードアラミド内容量1本
注意
※チューブレスタイヤの嵌合には専用タイヤレバーを使用してください。
※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
No.
標準空気圧(kPa)
標準空気圧(PSI)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5331866019059529×2.2715【IRC NO.】190595200-30030-45
7,900
取扱い終了
5331866919059629×2.4790【IRC NO.】190596200-25030-40
7,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする