SIREN PRO (サイレンプロ)

SIREN PRO (サイレンプロ) - IRC

コンパウンドからパターン設計に至るまで、世界で活躍するトップBMXライダー監修のもと開発を行った究極のレーシングタイヤ。
BMXレース向けタイヤとして、チューブレスレディ構造を世界初採用。
究極の低転がり抵抗と高いグリップ性能を両立

セット内容タイヤ(1本バラ)ブラックビードアラミド フォールディング標準空気圧(kPa)500-700標準空気圧(PSI)75-100内容量1本
注意
※チューブレスタイヤの嵌合には専用タイヤレバーを使用してください。
※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
No.
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5331852919400720×1.75365【IRC NO.】194007
7,400
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
5331853819400820×1.90400【IRC NO.】194008
7,400
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする