ASPITE 24 (アスピーテ24)

ASPITE 24 (アスピーテ24) - IRC

スリックパターン採用の24インチジュニアレーシングモデル。(クリンチャー)
キッズのレース~サイクリングにおすすめ。
コンパウンドにはグリップに優れるRBCCを採用。
クロスガード仕様で耐パンクにも優れる。
グリップ性能、耐パンク性を重視する方
本格的な24インチロードタイヤ

セット内容タイヤ(1本バラ)ブラックサイズWO 24×1(25-520)質量(g)240タイプW/ONo.【IRC NO.】190647ビードスチール標準空気圧(kPa)600標準空気圧(PSI)90内容量1本
注意
※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53318276190647
5,900
5,698
6,268(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする