ナイキ
ジョイントテーブル スクエアタイプ(ビティー BT型)
自由自在なワークシーンをつくるテーブルシステムです。
材質
天板:メラミン化粧板張り
色
サンドオーク
寸法H(mm)
26
寸法D(mm)
750
寸法W(mm)
1200
天板厚さ(mm)
26mm
内容量
1台
注意
※連結部の2本の連結脚を内側にインセットできます。
※ただし、2連結目は天板両外側に連結脚、中央に連結プレートを設置してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53371135
BTJT-1275-SO
¥
46,600
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません