曜日別特売

サイドテーブル

サイドテーブル - ナイキ

天板の角度と高さを調節することができます。
折りたたまれた状態で平行スタッキングすることもできます。

材質天板:スチール塗装仕上、脚部:アルミダイキャスト塗装仕上幅(mm)590ブラック高さ(mm)600~800奥行(mm)366内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
53399160SYSEMA-BK
128,600
119,800
131,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2026
1130日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥8,400/税込¥9,240
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする