曜日別特売

クローズブース(ソロコート SCP型)

クローズブース(ソロコート SCP型) - ナイキクローズブース(ソロコート SCP型) - ナイキクローズブース(ソロコート SCP型) - ナイキクローズブース(ソロコート SCP型) - ナイキクローズブース(ソロコート SCP型) - ナイキクローズブース(ソロコート SCP型) - ナイキクローズブース(ソロコート SCP型) - ナイキクローズブース(ソロコート SCP型) - ナイキ

周囲からの視線がシャットアウトされ、個人の作業に集中できる空間です。
内側のパネル面には上質なファブリックを施しており、居心地の良い空間です。
吸音効果を備えたパネル構造で、特に男性と女性の話し声である周波数帯(500~1000Hz)の吸音率が高く、周囲への音漏れを軽減してくれます。

用途
ひとり用。
ソロワーク。
Web会議。
リモート会議。
材質パネル:布張り/サテン塗装幅(mm)1038高さ(mm)1900内容量1台
注意
※ブース内の寸法をご確認の上、チェアーをお選びください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
96件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53404324SCP19103T-SBBK-H98外パネル:ブラック/布:ブラック/天板:ホワイト1019
275,800
219,800
241,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53404340SCP19103T-SBBK-MW98外パネル:ブラック/布:ブラック/天板:ミディアムウォールナット1019
279,500
219,800
241,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53404349SCP19103T-SBBK-S98外パネル:ブラック/布:ブラック/天板:シルクウッド1019
275,800
219,800
241,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53404358SCP19103T-SBBK-WN98外パネル:ブラック/布:ブラック/天板:ダークウォールナット1019
279,500
219,800
241,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53404367SCP19103T-SBCA-H98外パネル:ブラック/布:キャメル/天板:ホワイト1019
275,800
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53404376SCP19103T-SBCA-MW98外パネル:ブラック/布:キャメル/天板:ミディアムウォールナット1019
279,500
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53404385SCP19103T-SBCA-S98外パネル:ブラック/布:キャメル/天板:シルクウッド1019
275,800
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53404394SCP19103T-SBCA-WN98外パネル:ブラック/布:キャメル/天板:ダークウォールナット1019
279,500
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53404410SCP19103T-SBDBL-H98外パネル:ブラック/布:ダークブルー/天板:ホワイト1019
275,800
219,800
241,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53404419SCP19103T-SBDBL-MW98外パネル:ブラック/布:ダークブルー/天板:ミディアムウォールナット1019
279,500
219,800
241,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53404428SCP19103T-SBDBL-S98外パネル:ブラック/布:ダークブルー/天板:シルクウッド1019
275,800
219,800
241,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53404437SCP19103T-SBDBL-WN98外パネル:ブラック/布:ダークブルー/天板:ダークウォールナット1019
279,500
219,800
241,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53404446SCP19103T-SBGL-H98外パネル:ブラック/布:グレー/天板:ホワイト1019
275,800
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53404455SCP19103T-SBGL-MW98外パネル:ブラック/布:グレー/天板:ミディアムウォールナット1019
279,500
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53404464SCP19103T-SBGL-S98外パネル:ブラック/布:グレー/天板:シルクウッド1019
275,800
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53404480SCP19103T-SBGL-WN98外パネル:ブラック/布:グレー/天板:ダークウォールナット1019
279,500
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53404489SCP19103T-SBGR-H98外パネル:ブラック/布:グリーン/天板:ホワイト1019
275,800
219,800
241,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53404498SCP19103T-SBGR-MW98外パネル:ブラック/布:グリーン/天板:ミディアムウォールナット1019
279,500
219,800
241,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53404507SCP19103T-SBGR-S98外パネル:ブラック/布:グリーン/天板:シルクウッド1019
275,800
219,800
241,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53404516SCP19103T-SBGR-WN98外パネル:ブラック/布:グリーン/天板:ダークウォールナット1019
279,500
219,800
241,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53404525SCP19103T-SBOR-H98外パネル:ブラック/布:オレンジ/天板:ホワイト1019
275,800
219,800
241,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53404534SCP19103T-SBOR-MW98外パネル:ブラック/布:オレンジ/天板:ミディアムウォールナット1019
279,500
219,800
241,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53404550SCP19103T-SBOR-S98外パネル:ブラック/布:オレンジ/天板:シルクウッド1019
275,800
219,800
241,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53404559SCP19103T-SBOR-WN98外パネル:ブラック/布:オレンジ/天板:ダークウォールナット1019
279,500
219,800
241,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53404568SCP19103T-SWBK-H98外パネル:ホワイト/布:ブラック/天板:ホワイト1019
275,800
219,800
241,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53404577SCP19103T-SWBK-MW98外パネル:ホワイト/布:ブラック/天板:ミディアムウォールナット1019
279,500
219,800
241,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53404586SCP19103T-SWBK-S98外パネル:ホワイト/布:ブラック/天板:シルクウッド1019
275,800
219,800
241,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53404595SCP19103T-SWBK-WN98外パネル:ホワイト/布:ブラック/天板:ダークウォールナット1019
279,500
219,800
241,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53404604SCP19103T-SWCA-H98外パネル:ホワイト/布:キャメル/天板:ホワイト1019
275,800
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53404620SCP19103T-SWCA-MW98外パネル:ホワイト/布:キャメル/天板:ミディアムウォールナット1019
279,500
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53404629SCP19103T-SWCA-S98外パネル:ホワイト/布:キャメル/天板:シルクウッド1019
275,800
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53404638SCP19103T-SWCA-WN98外パネル:ホワイト/布:キャメル/天板:ダークウォールナット1019
279,500
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53404647SCP19103T-SWDBL-H98外パネル:ホワイト/布:ダークブルー/天板:ホワイト1019
275,800
219,800
241,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53404656SCP19103T-SWDBL-MW98外パネル:ホワイト/布:ダークブルー/天板:ミディアムウォールナット1019
279,500
219,800
241,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53404665SCP19103T-SWDBL-S98外パネル:ホワイト/布:ダークブルー/天板:シルクウッド1019
275,800
219,800
241,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53404674SCP19103T-SWDBL-WN98外パネル:ホワイト/布:ダークブルー/天板:ダークウォールナット1019
279,500
219,800
241,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53404690SCP19103T-SWGL-H98外パネル:ホワイト/布:グレー/天板:ホワイト1019
275,800
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53404699SCP19103T-SWGL-MW98外パネル:ホワイト/布:グレー/天板:ミディアムウォールナット1019
279,500
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53404708SCP19103T-SWGL-S98外パネル:ホワイト/布:グレー/天板:シルクウッド1019
275,800
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53404717SCP19103T-SWGL-WN98外パネル:ホワイト/布:グレー/天板:ダークウォールナット1019
279,500
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53404726SCP19103T-SWGR-H98外パネル:ホワイト/布:グリーン/天板:ホワイト1019
275,800
219,800
241,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53404735SCP19103T-SWGR-MW98外パネル:ホワイト/布:グリーン/天板:ミディアムウォールナット1019
279,500
219,800
241,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53404744SCP19103T-SWGR-S98外パネル:ホワイト/布:グリーン/天板:シルクウッド1019
275,800
219,800
241,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53404760SCP19103T-SWGR-WN98外パネル:ホワイト/布:グリーン/天板:ダークウォールナット1019
279,500
219,800
241,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53404769SCP19103T-SWOR-H98外パネル:ホワイト/布:オレンジ/天板:ホワイト1019
275,800
219,800
241,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53404778SCP19103T-SWOR-MW98外パネル:ホワイト/布:オレンジ/天板:ミディアムウォールナット1019
279,500
219,800
241,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53404787SCP19103T-SWOR-S98外パネル:ホワイト/布:オレンジ/天板:シルクウッド1019
275,800
219,800
241,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53404796SCP19103T-SWOR-WN98外パネル:ホワイト/布:オレンジ/天板:ダークウォールナット1019
279,500
219,800
241,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53404805SCP19104T-SBBK-H111外パネル:ブラック/布:ブラック/天板:ホワイト1038
335,100
259,800
285,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53404814SCP19104T-SBBK-S111外パネル:ブラック/布:ブラック/天板:シルクウッド1038
335,100
259,800
285,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研修・学習用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする