曜日別特売

サイドミーティング用テーブル(ビティー BT型)

サイドミーティング用テーブル(ビティー BT型) - ナイキサイドミーティング用テーブル(ビティー BT型) - ナイキサイドミーティング用テーブル(ビティー BT型) - ナイキサイドミーティング用テーブル(ビティー BT型) - ナイキサイドミーティング用テーブル(ビティー BT型) - ナイキサイドミーティング用テーブル(ビティー BT型) - ナイキサイドミーティング用テーブル(ビティー BT型) - ナイキサイドミーティング用テーブル(ビティー BT型) - ナイキ

働き方に合わせて、自由自在なワークシーンをつくることができるテーブルシステムです。
サイドミーティング用テーブルの取り付けイチは左右選択可能です。

用途事務用、フリーアドレス用、ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として幅(mm)400高さ(mm)720タイプノックダウン式奥行(mm)1000天板厚さ(mm)26本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×1000×720内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全17種類を絞り込む
17種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53364756BT104ST-BMW天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上天板:ミディアムウォールナット/本体:ブラック
68,300
54,980
60,478(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53364765BT104ST-BWN天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上天板:ダークウォールナット/本体:ブラック
68,300
54,980
60,478(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53364774BT104ST-WMW天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト
68,300
54,980
60,478(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53364790BT104ST-WWN天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト
68,300
54,980
60,478(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53364799BT104ST-BH天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上天板:ホワイト/本体:ブラック
62,600
49,980
54,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53364808BT104ST-BS天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上天板:シルクウッド/本体:ブラック
62,600
49,980
54,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53364817BT104ST-WCA天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上天板:ショコラアッシュ/本体:クリアーホワイト
62,600
49,980
54,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53364826BT104ST-WH天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト
62,600
49,980
54,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53364835BT104ST-WSO天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上天板:サンドオーク/本体:クリアーホワイト
62,600
49,980
54,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53364844BT104ST-BHP天板:抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上天板:ホワイト/本体:ブラック
82,100
63,980
70,378(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53364860BT104ST-BMWP天板:耐指紋性抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上天板:ミディアムウォールナット/本体:ブラック
82,100
63,980
70,378(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53364869BT104ST-BSP天板:抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上天板:シルクウッド/本体:ブラック
82,100
63,980
70,378(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53364878BT104ST-BWNP天板:耐指紋性抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上天板:ダークウォールナット/本体:ブラック
82,100
63,980
70,378(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53364887BT104ST-WHP天板:抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト
82,100
63,980
70,378(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53364896BT104ST-WMWP天板:耐指紋性抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト
82,100
63,980
70,378(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53364905BT104ST-WSP天板:抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト
82,100
63,980
70,378(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53364914BT104ST-WWNP天板:耐指紋性抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト
82,100
63,980
70,378(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする