両袖デスク XEHH型

両袖デスク XEHH型 - ナイキ両袖デスク XEHH型 - ナイキ両袖デスク XEHH型 - ナイキ両袖デスク XEHH型 - ナイキ両袖デスク XEHH型 - ナイキ両袖デスク XEHH型 - ナイキ両袖デスク XEHH型 - ナイキ両袖デスク XEHH型 - ナイキ

多彩な配線方法を可能にした配線システムにより、あらゆるワークスタイルに対応します。
開閉式の配線カバーなので配線作業がよりスムーズに行えます。

高さ(mm)720奥行(mm)800天板厚さ(mm)30mm、内筒交換錠(方式)インジケーターキーラッチ内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53414928XEHH148BB-WH天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト1400×800×72073
144,200
119,800
131,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53414937XEHH148BB-WS天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト1400×800×72073
144,200
119,800
131,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53415025XEHH148BB-WMW天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト1400×800×72073
153,200
129,800
142,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53415034XEHH148BB-WWN天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト1400×800×72073
153,200
129,800
142,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53415050XEHH148BG-WH天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト1400×800×72077
154,200
129,800
142,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53415059XEHH148BG-WS天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト1400×800×72077
154,200
129,800
142,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53415086XEHH158BB-WH天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト1500×800×72075
149,100
129,800
142,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53415095XEHH158BB-WMW天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト1500×800×72075
157,000
129,800
142,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53415104XEHH158BB-WS天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト1500×800×72075
149,100
129,800
142,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53415120XEHH158BB-WWN天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト1500×800×72075
157,000
129,800
142,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53415129XEHH158BG-WH天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト1500×800×72079
159,100
129,800
142,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53415138XEHH158BG-WS天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト1500×800×72079
159,100
129,800
142,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53415147XEHH168BB-WH天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト1600×800×72076
154,100
129,800
142,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53415156XEHH168BB-WS天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト1600×800×72076
154,100
129,800
142,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53415190XEHH148BG-WMW天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト1400×800×72077
163,300
149,800
164,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53415199XEHH148BG-WWN天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト1400×800×72077
163,300
149,800
164,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53415208XEHH148GG-WH天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト1400×800×72080
164,100
149,800
164,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53415217XEHH148GG-WMW天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト1400×800×72080
173,200
149,800
164,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53415226XEHH148GG-WS天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト1400×800×72080
164,100
149,800
164,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53415235XEHH148GG-WWN天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト1400×800×72080
173,200
149,800
164,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53415287XEHH158BG-WMW天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト1500×800×72079
167,000
149,800
164,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53415296XEHH158BG-WWN天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト1500×800×72079
167,000
149,800
164,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53415305XEHH158GG-WH天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト1500×800×72083
168,900
149,800
164,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53415314XEHH158GG-WS天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト1500×800×72083
168,900
149,800
164,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53415384XEHH168BB-WMW天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト1600×800×72076
164,500
149,800
164,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53415400XEHH168BB-WWN天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト1600×800×72076
164,500
149,800
164,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53415409XEHH168BG-WH天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト1600×800×72080
164,100
149,800
164,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53415418XEHH168BG-WMW天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト1600×800×72080
174,500
149,800
164,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53415427XEHH168BG-WS天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト1600×800×72080
164,100
149,800
164,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53415436XEHH168BG-WWN天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト1600×800×72080
174,500
149,800
164,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53415445XEHH168GG-WH天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト1600×800×72084
174,000
149,800
164,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53415454XEHH168GG-WS天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト1600×800×72084
174,000
149,800
164,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53415549XEHH158GG-WMW天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト1500×800×72083
177,000
159,800
175,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53415558XEHH158GG-WWN天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト1500×800×72083
177,000
159,800
175,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53415610XEHH168GG-WMW天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト1600×800×72084
184,300
159,800
175,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53415619XEHH168GG-WWN天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト1600×800×72084
184,300
159,800
175,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする