曜日別特売

トライキッチン そのままおいしい ハンバーグ 100g 常温保存6年 非常食 保存食 常備食 防災食 新含気製法 レトルトパウチ食品

トライキッチン そのままおいしい ハンバーグ 100g 常温保存6年 非常食 保存食 常備食 防災食 新含気製法 レトルトパウチ食品 - トライキッチン
(1件のレビュー)

野菜の旨味たっぷりの濃厚デミグラスソースは常備食おかずシリーズの中でも自慢の逸品です。シェフが試行錯誤した味は、一流料理店にも引けを取らない程美味しく出来上がっています。

種類おかず内容量(g)(1食分)100保存方法直射日光を避け、常温で保存賞味期限別途商品ラベルに記載(常温保存6年)調理方法常温でもお召し上がれます。【湯煎の場合】熱湯で約3分【電子レンジを使用する場合】器に移し約1~2分原材料食肉等(牛肉、豚肉、牛脂)、つなぎ(卵、パン粉、大豆たんぱく)、ソティードオニオン、食塩、香辛料、ソース[デミグラスソース、ウスターソース、トマトケチャップ、赤ワイン、ビーフコンソメ、砂糖/増粘剤(増粘多糖類、加工でんぶん)、調味料(アミノ酸等)、着色料(カラメル、ココア)、酸化防止剤(V.C)、pH調整剤、乳化剤、香辛料抽出物、甘味料(カンゾウ)、酸味料](一部に乳成分・卵・小麦・大豆・牛肉・豚肉・鶏肉・りんご・ゼラチンを含む)アレルギー(28品目中)乳成分、卵、小麦、牛肉、豚肉、鶏肉、りんご、ゼラチン栄養成分(1袋あたり)熱量:217kcal/たんぱく質:8.1g/脂質:15.4g/炭水化物:9.4g/食塩相当量:0.9g(八訂版より)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84668309TR-TRK003-50【ワケあり】1セット(50個)※理由あり(未使用・未開封)
34,980
27,980
アウトレット
30,218(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
53416504TR-TRK0031個-
オープン
取扱い終了
53416565TR-TRK003-501セット(50個)-
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53416504
2024-05-21
用途: 非常食
有限会社大橋鉄工所製造業

普通のレトルトハンバ-グと変わらない味でした。
賞味期限も長くとてもありがたいです。
非常食でストックしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする