トライキッチン
トライキッチン そのままおいしい 鮭がゆ 230g 常温保存6年 非常食 保存食 常備食 防災食 新含気製法 レトルトパウチ食品
鮭の風味がとても合います。お米は非常食に最適なうるち米を使用。米が欠けにくいので粘着を抑えます。
種類
おかゆ
内容量(g)
(1食分)230
保存方法
直射日光を避け、常温で保存
賞味期限
別途商品ラベルに記載(常温保存6年)
調理方法
常温でもお召し上がれます。【湯煎の場合】熱湯で約3分【電子レンジを使用する場合】器に移し約1~2分
原材料
うるち米(国産)、さけほぐし身(さけ、食塩、大豆油)/酸化防止剤(V.C)、(一部にさけ・大豆を含む)
アレルギー
(28品目中)鮭、大豆
栄養成分
(1袋あたり)熱量:103kcal/たんぱく質:4.5g/脂質:0.7g/炭水化物:19.7g/食塩相当量:1.3g(八訂版より)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53416538
TR-TRK006
1個
1食分
オープン
¥
499
¥
539
(税込)
4日以内出荷
53416599
TR-TRK006-50
1セット(50個)
50食分
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください