トライキッチン
トライキッチン そのままおいしい 白がゆ
素材を活かしたシンプルなおかゆ。お米は非常食に最適なうるち米を使用。癖が無くとてもおいしいです。
種類
おかゆ
内容量(g)
(1食分)230
保存方法
直射日光を避け、常温で保存
賞味期限
別途商品ラベルに記載(常温保存6年)
調理方法
常温でもお召し上がれます。【湯煎の場合】熱湯で約3分【電子レンジを使用する場合】器に移し約1~2分
原材料
うるち米(国産)、食塩/酸化防止剤(V.C)
アレルギー
(28品目中)不使用
栄養成分
(1袋あたり)熱量:88kcal/たんぱく質:1.6g/脂質:0.2g/炭水化物:20g/食塩相当量:1.4g(八訂版より)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53416520
TR-TRK004
1個
1食分
オープン
¥
449
¥
485
(税込)
4日以内出荷
53416574
TR-TRK004-50
1セット(50個)
50食分
¥
21,980
¥
23,738
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください