曜日別特売

ダウンライト/ウォールウォッシャー/白熱灯100W相当/800クラス/Φ75/Cut-off35°/高演色Ra93

ダウンライト/ウォールウォッシャー/白熱灯100W相当/800クラス/Φ75/Cut-off35°/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ウォールウォッシャー/白熱灯100W相当/800クラス/Φ75/Cut-off35°/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ウォールウォッシャー/白熱灯100W相当/800クラス/Φ75/Cut-off35°/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ウォールウォッシャー/白熱灯100W相当/800クラス/Φ75/Cut-off35°/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ウォールウォッシャー/白熱灯100W相当/800クラス/Φ75/Cut-off35°/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ウォールウォッシャー/白熱灯100W相当/800クラス/Φ75/Cut-off35°/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ウォールウォッシャー/白熱灯100W相当/800クラス/Φ75/Cut-off35°/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ウォールウォッシャー/白熱灯100W相当/800クラス/Φ75/Cut-off35°/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)
仕様LED内蔵、LED交換不可、800クラス、グレアレスコーン、高演色形クラス2寸法(Φmm)85埋め込み深さ(mm)109光源寿命40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)75調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル35°近接限度距離(m)0.1従来光源白熱灯100W相当内容量1台
注意
※電源別売
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色温度(K)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53469440LZD-93555ABZ枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装3500温白色
25,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53469449LZD-93555AWZ枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装白(ホワイト93)3500温白色
25,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53469458LZD-93555LBZ枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装2700電球色
25,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53469467LZD-93555LWZ枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装白(ホワイト93)2700電球色
25,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53469476LZD-93555NBZ枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装4000白色
25,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53469485LZD-93555RBZ枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装2500電球色
25,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53469494LZD-93555RWZ枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装白(ホワイト93)2500電球色
25,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53469510LZD-93555YBZ枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装3000電球色
25,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53469519LZD-93555NWZ枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装白(ホワイト93)4000白色
25,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53469580LZD-93555YWZ枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装白(ホワイト93)3000電球色
25,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする