DAIKO(大光電機)
屋外スポットライト/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/LED MR11 LAMP(E11)/スパイクタイプ
取付場所
埋込専用
電圧(V)
AC100専用
従来光源
Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
調光の可否
調光(位相調光|逆位相調光)
仕様
LED交換可、調光器別売
タイプ
スパイクタイプ
首振角度(°)
両側90 回転360
埋め込み深さ(mm)
116
ケーブル
キャブタイヤケーブル5m付
容量(VA)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)
48×101×109
防水
防雨形
内容量
1台
注意
※ランプ別売
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電圧(V)
色
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53505858
LZW-93426XB
AC100専用
黒
本体:アルミダイカスト 黒サテン塗装/強化ガラス 透明
¥
18,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53505867
LZW-93426XS
AC100専用
シルバー
本体:アルミダイカスト シルバーサテン塗装/強化ガラス 透明
¥
18,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください