ホリコー
日本応援ローラー 結
内外装仕上げ用ローラーです。耐久性が強く、床・屋根ほかの凹凸面にも使えます。長毛ラインナップで、吐き出し性能に優れています。1本につき1\がセーブザチルドレンに寄付されます。
用途
内装・外装用。
毛丈(mm)
20
適合塗料
ウレタン、シリコン、フッ素、各種水性塗料
材質
ポリエステル100%
ローラーサイズ(inch)
6
内容量
1箱(50本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラーサイズ(inch)
毛丈(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53525424
SP620
6
20
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください