曜日別特売

日本応援ローラー 結

日本応援ローラー 結 - ホリコー日本応援ローラー 結 - ホリコー

内外装仕上げ用ローラーです。耐久性が強く、床・屋根ほかの凹凸面にも使えます。長毛ラインナップで、吐き出し性能に優れています。1本につき2\がセーブザチルドレンに寄付されます。

用途内装・外装用。材質ポリエステル100%毛丈(mm)25適合塗料ウレタン、シリコン、フッ素、各種水性塗料ローラーサイズ(inch)6内容量1箱(50本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53525440SP625
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする