曜日別特売

3.9mm全方向先端可動式内視鏡(プローブ3m)

3.9mm全方向先端可動式内視鏡(プローブ3m) - イチネンTASCO

抜群の操作性と扱いやすいプローブ、多くの機能を集約した最新の先端可動式内視鏡!

仕様【LEDライト照射】前方、【操作ボタン】静止画/動画撮影・明るさ調整・カスタム操作ボタン、【操作レバー曲げ方向】360°、【先端可動部の温度警告】3段階警告:60℃/80℃/100℃、【電源LEDインジケーター】緑:作動中/満充電・赤:電池低残量/充電中、【マイクロフォン】内蔵(オン/オフ可能)、【フラッシュライト】LED付属品USBケーブル(充電用・データ通信用)、ACアダプタ、充電器、HDMIケーブル、マイクロSDカード、電池パック、アルミケース、ショルダーストラップ質量(g)400長さ(m)3(プローブ)使用温度範囲(℃)-10~100(水中:10~30)保護等級IP54相当使用電池リチウムイオン電池解像度静止画:2560×1440/JPG、動画:2560×1440/MOV、画面:800×480、2次カメラ:2560×1440/JPG寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)【画面】151×43×122バッテリー容量(Ah)4.9視野角120°焦点距離(mm)5~100充電時間(時間)約3(電池1個充電時)画面サイズ5インチ使用環境湿度(%)最大95(結露無き事)先端径(Φmm)3.9使用時間(時間)約3(満充電時)防水性プローブケーブル:水中1mで30分、操作グリップ:IP54相当ポート【入出力】USB-Cポート(充電用/データ通信用)、マイクロSDカードポート、HDMIタイプDポート(AV出力用)曲げ角度(°)最大140内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53524268TA418MH-3M
880,000
879,800
967,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする