曜日別特売

からだスマイルプロジェクト もち麦と十五穀ごはん 150g

からだスマイルプロジェクト もち麦と十五穀ごはん 150g - 日本アクセスからだスマイルプロジェクト もち麦と十五穀ごはん 150g - 日本アクセスからだスマイルプロジェクト もち麦と十五穀ごはん 150g - 日本アクセスからだスマイルプロジェクト もち麦と十五穀ごはん 150g - 日本アクセスからだスマイルプロジェクト もち麦と十五穀ごはん 150g - 日本アクセス
(1件のレビュー)
用途からだスマイルプロジェクト初の糖質オフ商品としてです。糖質30%offで1食で食物繊維を4.1g摂取出来ます。もち麦と十五穀米をふっくら香ばしく炊き上げました。国産米(うるち米)100%使用です。家族の食卓にも、お一人での食事にも。一食分でも、一品だけでも。いつもの食事にささっと「からだスマイルプロジェクト」をプラスして、手軽に栄養バランスを整え、健康的で美味しい食生活を楽しめます。
注意
※直射日光を避け、常温で保存してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53523516-1箱(150g×6個)
オープン
1,998
2,158(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53523525-1箱(150g×12個)
オープン
3,698
3,994(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53523534-1箱(150g×24個)
オープン
6,698
7,234(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-03
用途: 健康維持の一里塚
カサイ中央管財合同会社不動産業

若いときと違って好きなものをたらふく食べれる体ではなくなりました。それでも少しでも美味しく充実感のある食事を志向していた矢先このからだスマイルと出会いました。はっきり言ってこんなおいしいご飯があることを知らなかったことを悔やむとともにこれからは食事に欠かせない友として重用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする