11cmスープボール

11cmスープボール - マルケイ(国際化工)11cmスープボール - マルケイ(国際化工)

カフェ風の食堂にも似合う、こだわりのクラフト調食器。自社工場から出る不良品や端材をリサイクル。品質、機能性は、バージンメラミンとほぼ同じ。内側は、バージンメラミンでコーティング。再生率25%のスマートメラミン製品です。

材質スマートメラミン樹脂容量(mL)370直径(Φmm)112高さ(mm)71エコマーク認定認定耐熱温度(℃)120グリーン購入法適合エコマーク認定番号11128004内容量1個
注意
※材料の特性上、製品ごとに色の差や表面に斑点を含む色ムラが出ることがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53531277B40SMCスマートクリームC
860
789
868(税込)
5日以内出荷
53531286B40SMMスマートモカC
860
789
868(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする