八角皿

八角皿 - スリーライン八角皿 - スリーライン八角皿 - スリーライン

スタッキング性に優れ、リムの形状がおしゃれなアイボリーロイヤル。クラシカルな洋食スタイルを意識したデザインはテーブルを華やかに彩ります。

用途環境保全に配慮した非木材植物資源の”竹やバガス”を利用した「ハイブリッドメラミン」から”バガス”をより有効に活用した「バイオマスメラミン」へ移行しております。仕様オープン:×、消毒保管庫:○、電子レンジ:×、食器洗浄機:○、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇材質バイオマスメラミン(バイオマス20)アイボリーシリーズアイボリーチャイナ電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53532205C-231I215×48
1,510
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
53532214C-527I187×39
1,190
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
53532230M-51I150×32
860
659
725(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする