スリーライン
飯碗(蓋)
「陶器の風合い」を表現した丸みを帯びたデザインが人気のシリーズです。白と黒のカラーリングで豊富なバリエーションをご用意しました。艶を抑えたマットコーティングしようです。
仕様
オープン:×、消毒保管庫:○、電子レンジ:×、食器洗浄機:○、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇
材質
メラミン
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
注意
※蓋のみ(身と蓋は別売りです。)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
シリーズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53532239
M-908KYJ
124×37
黒釉地
黒釉(こくゆう)
¥580
¥
459
¥505
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53532248
M-910KYJ
109×37
黒釉地
黒釉(こくゆう)
¥550
¥
419
¥461
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53532257
M-908HYJ
124×37
白釉地
白釉(はくゆう)
¥580
¥
459
¥505
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53532266
M-910HYJ
109×37
白釉地
白釉(はくゆう)
¥550
¥
419
¥461
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください