仕様インジケータランプ:ネオン球リード線取出方法DIN形ターミナル切換方式2位置シングル保護構造防塵(IP65)シリーズSY7000ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)AC220ボディオプション主弁/パイロット弁集合排気弁ねじの種類Rc使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。)最大作動頻度(Hz)5給油不要取付姿勢自由許容電圧変動定格電圧の±10%皮相電力(VA)1.27(ランプ付:1.46)配線・配管方式ベース配管形コイル標準配管口径1/4サブプレート付RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ付耐振動/耐衝撃30/150(m/s2)応答時間(ms)30以下(0.5MPaの時)サージ電圧保護回路なし内容量1個