曜日別特売

丸小鉢

丸小鉢 - スリーライン丸小鉢 - スリーライン丸小鉢 - スリーライン丸小鉢 - スリーライン丸小鉢 - スリーライン丸小鉢 - スリーライン丸小鉢 - スリーライン丸小鉢 - スリーライン

カラフルなビオシリーズにピュアな光沢が美しいパルホワイトが仲間入り。メニューのジャンルを問わずお使いいただけます。

用途環境保全に配慮した非木材植物資源の”竹やバガス”を利用した「ハイブリッドメラミン」から”バガス”をより有効に活用した「バイオマスメラミン」へ移行しております。仕様オープン:×、消毒保管庫:○、電子レンジ:×、食器洗浄機:○、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇材質バイオマスメラミン(バイオマス20)シリーズビオ電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53532835M-480IVB120×59ブルー300
830
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
53532844M-480IVP120×59ピンク300
830
649
714(税込)
4日以内出荷
返品不可
53532860M-480SGVC120×59クリーム300
830
649
714(税込)
4日以内出荷
返品不可
53532869M-480IVG120×59グリーン300
830
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
53532878M-474IVB110×54ブルー220
760
579
637(税込)
5日以内出荷
返品不可
53532887M-474IVP110×54ピンク220
760
579
637(税込)
5日以内出荷
返品不可
53532896M-474SGVC110×54クリーム220
760
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
53532905M-474IVG110×54グリーン220
760
579
637(税込)
5日以内出荷
返品不可
53532914M-475IVB100×49ブルー170
670
509
560(税込)
5日以内出荷
返品不可
53532930M-475IVP100×49ピンク170
670
509
560(税込)
5日以内出荷
返品不可
53532939M-475SGVC100×49クリーム170
670
509
560(税込)
5日以内出荷
返品不可
53532948M-475IVG100×49グリーン170
670
509
560(税込)
5日以内出荷
返品不可
53532957M-476IVB85×42ブルー95
610
479
527(税込)
3日以内出荷
返品不可
53532966M-476IVP85×42ピンク95
610
479
527(税込)
3日以内出荷
返品不可
53532975M-476SGVC85×42クリーム95
610
479
527(税込)
4日以内出荷
返品不可
53532984M-476IVG85×42グリーン95
610
479
527(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする