NORITAKE(ノリタケ)
スーパーリトル0.8
スーパーリトルシリーズの厚さ最薄0.8mm仕様が新登場。
用途
ステンレス・一般鋼材の薄板・小径パイプ専用
粒度
#46
砥材
A
結合剤
B
最高使用周速度(m/s)
80
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
結合度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54582790
1000C28111
105×0.8×15
P
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
13673436
1000C28211
125×0.8×22
S
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください