NORITAKE(ノリタケ)
スーパーリトル0.8 防湿パック
スーパーリトルシリーズの厚さ最薄0.9mm仕様が新登場。湿気による砥石の品質劣化を防ぎ、砥石寿命が大幅アップ。
用途
ステンレス・一般鋼材の薄板・小径パイプ専用
粒度
#46
寸法(mm)
105×0.8×15
砥材
A
穴径(Φmm)
15
外径(Φmm)
105
結合剤
B
適合材
ステンレス・一般鋼材
結合度
P
最高使用周速度(m/s)
80
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54582799
1000C2811B
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください