IRC
SIREN COMP (サイレンコンプ)
ビードにアラミドを採用するなど、軽さを重視して開発したSIRENシリーズの競技用モデル。
パターンはSIREN PROと共通。
キッズモデルからクルーザーサイズまでカバー
魅力的な価格設定
セット内容
タイヤ(1本バラ)
色
ブラック
ビード
アラミド
内容量
1本
注意
※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
No.
標準空気圧(kPa)
標準空気圧(PSI)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54580297
19523F
20×1.50
330
【IRC】19523F
500-750
75-110
¥
4,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
54580315
196151
24×1.75
430
【IRC】196151
250-400
45-65
¥
4,600
取扱い終了
代替品有
54580306
185189
20×1-1/8
180
【IRC】185189
600
90
¥
4,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください