曜日別特売

ROADLITE TUBELESS (ロードライト チューブレス)

ROADLITE TUBELESS (ロードライト チューブレス) - IRC

日本国内製造のチューブレスタイヤのエントリーモデル。
フォールディング仕様のビードによる軽量化に加え、耐摩耗性の高いコンパウンドをトレッドゴムに採用し、低転がり抵抗と耐久性を両立した。
長距離トレーニングやエンデュランスライドをされる方
耐摩耗性を重視する方

セット内容タイヤ(1本バラ)ブラックビードフォールディング標準空気圧(kPa)600-800標準空気圧(PSI)90-115内容量1本
注意
※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
No.
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54580254190644700×23C295【IRC】190644
7,400
取扱い終了
54580270190645700×25C350【IRC】190645
7,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする