曜日別特売

ASPITE PRO S-LIGHT (アスピーテプロ スーパーライト)

ASPITE PRO S-LIGHT (アスピーテプロ スーパーライト) - IRC

S-LIGHTはこれまで存在しなかった、軽量、かつ強靭なグリップを持つレーシングタイヤ。
チューブレスのパイオニア、iRCが生み出した「チューブレスに迫るクリンチャー。」
レースでの使用を見据え、素材、内部構造、パターン設計を新しく開発。
プロレーサーによるテストで「最高のクリンチャータイヤ」と言わしめる一本が完成。
180TPIのケーシングと構造が未体験のしなやかな走りを生み出し、iRCの独自技術であるRBCコンパウンドがウェットでもドライであっても路面を掴み、確実なグリップの感触がライダーに安心感を与える。
走行性能とグリップを両立させた至高の1本
軽い走行感を実現するレーシングクリンチャー
カーブやターンの多いクリテリウムに最適
新ETRTO規格対応

セット内容タイヤ(1本バラ)ブラックタイプW/Oビードフォールディング内容量1本
注意
※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
No.
標準空気圧(kPa)
標準空気圧(PSI)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54580130190649WO 700×28C220【IRC】190649550-70080-100
6,800
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
54580139190651WO 700×30C245【IRC】190651500-70075-100
6,800
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
54580114190691WO 700×25C200【IRC】190691600-80090-115
6,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
5458011419069153318319190691190691 ASPITE PRO S-LIGHT (アスピーテプロ スーパーライト) IRC 53318319ASPITE PRO S-LIGHT (アスピーテプロ スーパーライト)IRC1本
6,498
税込7,148
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする